Panduit - Plaque multi-Attaches à visser;4faisceau;139,4mm;vis M5;PA 6.6 Naturel;Cdt100 - MTP4S-E10-C


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 139.7 mm
largeur - 12.7 mm
adapté à une largeur de collier jusqu'à - 4.8 mm
type de fixation - visser et river
couleur - incolore
Emballage et conditions
100 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Embases pour colliers de câblage
Voir tous les produits de cette sérieEAN
0074983584406
Réf. Sonepar
00156058440
Réf. Fournisseur
MTP4S-E10-C
Réf. Commerciale
Panduit
longueur:
139.7 mm
largeur:
12.7 mm
adapté à une largeur de collier jusqu'à:
4.8 mm
type de fixation:
visser et river
couleur:
incolore
hauteur:
3.2 mm
pour diamètre max. du faisceau:
127 mm
diamètre trou de fixation:
5.2 mm
matériau:
plastique
qualité du matériau:
polyamide
température d'utilisation:
-60...85 °C
Les Atouts de l'article:
La plaque de serrage multiple de couleur naturelle peut supporter quatre faisceaux et elle est utilisée avec des colliers de serrage miniatures, intermédiaires et standard. Elle se fixe à l'aide de vis #10 (M5) et est fabriquée en polyamide 6-6, ce qui augmente sa résistance mécanique et thermique tout en la rendant plus résistante à l'usure et plus rigide. Elle est conçue pour les environnements intérieurs et est vendue en packages de 100.