Panduit - Plaque multi-Attaches à visser;5faisceau;205,5mm;vis M3;PA 6.6 Naturel;Cdt100 - MTP5H-E6-C

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 205.5 mm
largeur - 16 mm
adapté à une largeur de collier jusqu'à - 8.9 mm
type de fixation - visser et river
couleur - incolore
Emballage et conditions
100 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Embases pour colliers de câblage
Voir tous les produits de cette gammeEAN
0074983584451
Réf. Sonepar
00156058445
Réf. Fournisseur
MTP5H-E6-C
Marque
Panduit
longueur:
205.5 mm
largeur:
16 mm
adapté à une largeur de collier jusqu'à:
8.9 mm
type de fixation:
visser et river
couleur:
incolore
hauteur:
5.2 mm
pour diamètre max. du faisceau:
262 mm
diamètre trou de fixation:
3.7 mm
matériau:
plastique
qualité du matériau:
polyamide
température d'utilisation:
-60...85 °C
Les Atouts de l'article:
Les plaques pour colliers de serrage multiples MTP5H-E6-C Panduit sont conçues pour fixer les faisceaux faiblement espacés. Leur conception à profil bas permet de maintenir les faisceaux proches de la surface de montage, ce qui les rend idéales pour les zones où l'espace en hauteur est limité. Ces embases peuvent être utilisées avec des colliers de serrage miniatures à larges, et sont conçues pour les environnements intérieurs. Peuvent accueillir cinq faisceaux et utilisent des vis n° 6 (M3). En polyamide 6-6 ; de coloris naturel et disponibles en packages de 100 unités.





