Panduit - Plaque multi-Attaches à visser;5faisceau;205,5mm;vis M5;PA 6.6 Naturel;Cdt100 - MTP5H-E10-C

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 205.5 mm
largeur - 16 mm
adapté à une largeur de collier jusqu'à - 8.9 mm
type de fixation - visser et river
couleur - incolore
Emballage et conditions
100 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Embases pour colliers de câblage
Voir tous les produits de cette gammeEAN
0074983584468
Réf. Sonepar
00156058446
Réf. Fournisseur
MTP5H-E10-C
Marque
Panduit
longueur:
205.5 mm
largeur:
16 mm
adapté à une largeur de collier jusqu'à:
8.9 mm
type de fixation:
visser et river
couleur:
incolore
hauteur:
5.2 mm
pour diamètre max. du faisceau:
8.9 mm
diamètre trou de fixation:
5.2 mm
matériau:
plastique
qualité du matériau:
polyamide
température d'utilisation:
-60...85 °C
Les Atouts de l'article:
La plaque de serrage multiple de couleur naturelle peut supporter six faisceaux et elle est utilisée avec des colliers de serrage miniatures, intermédiaires, standard, standard-larges, mi-larges et larges. Elle s'utilise avec des vis #10 (M5) et est fabriquée en polyamide 6-6, ce qui augmente sa résistance mécanique et thermique tout en la rendant plus résistante à l'usure et plus rigide. Elle est conçue pour les environnements intérieurs et est vendue en packages de 100.


