Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Panduit - Pneumatic Ferrule Crimping Tool for 26 - - CTFP-25

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Pneumatic Ferrule Crimping Tool for 26 -

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • adapté à - embouts de câble

  • forme de compression - compression trapézoïdale

  • section transversale - 0.25...2.5 mm²

  • finition/actionnement - tête de sertissage hydraulique

  • plage AWG - 14...24

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

0613056669680

Réf. Sonepar

00156666968

Réf. Fournisseur

CTFP-25

Réf. Commerciale

Panduit

adapté à:

embouts de câble

forme de compression:

compression trapézoïdale

section transversale:

0.25...2.5 mm²

finition/actionnement:

tête de sertissage hydraulique

plage AWG:

14...24

longueur:

200 mm

avec retour automatique:

Oui

Pneumatic Ferrule Crimping Tool for 26 -

Les Atouts de l'article:

Le CTFP-25 est une presse pour paillasse de sertissage à embout pneumatique pour embouts desserrés n° 24 – n° 14 AWG (0,25 – 2,5 mm2) Son faible encombrement, l'actionnement par pédale et la conduite d'air spiralée permettent une installation polyvalente et pratique. La course de sertissage rapide et le conteneur à embout ouvert intégré en font également une solution de sertissage efficace.