Panduit - PoE Extenders Kit, Includes 1 port Trans - POEXKIT4

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - PoE Extenders Kit, Includes 1 port Trans

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • norme de transmission - Ethernet

  • puissance max. PoE - 102 W

  • nombre de ports PoE - 4

  • mode de pose - support mural

  • type de tension - DC

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0613056578579

Réf. Sonepar

00156657857

Réf. Fournisseur

POEXKIT4

Marque

Panduit

norme de transmission:

Ethernet

puissance max. PoE:

102 W

nombre de ports PoE:

4

mode de pose:

support mural

type de tension:

DC

tension d'entrée:

37...55 V

largeur:

98.6 mm

hauteur:

96.5 mm

profondeur:

1.01 mm

PoE Extenders Kit, Includes 1 port Trans

Les Atouts de l'article:

Le kit d'extension PoE avec boîtier Tx 1 port et Rx 4 ports, PS 110 W fait partie de la gamme de solutions d'extension PoE de Panduit.