Panduit - PoE Extenders Kit, Includes 1 port Trans - POEXKIT1-NP

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
norme de transmission - Ethernet
puissance max. PoE - 40 W
nombre de ports PoE - 1
mode de pose - support mural
type de tension - DC
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0613056759596
Réf. Sonepar
00156675959
Réf. Fournisseur
POEXKIT1-NP
Marque
Panduit
norme de transmission:
Ethernet
puissance max. PoE:
40 W
nombre de ports PoE:
1
mode de pose:
support mural
type de tension:
DC
tension d'entrée:
37...55 V
largeur:
89.2 mm
hauteur:
50.3 mm
profondeur:
1.01 mm
Les Atouts de l'article:
Le kit d'extension PoE avec boîtier Tx et Rx 1 port, PS 60 W sans cordon d'alimentation fait partie de la gamme de solutions d'extension PoE de Panduit.



