Panduit - Polyester Adhesive Label, 4" W x 4" H, D - C400X400YZ1

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Polyester Adhesive Label, 4" W x 4" H, D

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • auto-adhésif - Oui

  • inscription - avec inscription

  • couleur - multicolore

  • longueur - 101.6 mm

  • transparent - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Étiquette à transfert thermique

Voir tous les produits de cette série

EAN

0074983622818

Réf. Sonepar

00156362281

Réf. Fournisseur

C400X400YZ1

Réf. Commerciale

Panduit

auto-adhésif:

Oui

inscription:

avec inscription

couleur:

multicolore

longueur:

101.6 mm

transparent:

Non

magnétique:

Non

largeur:

101.6 mm

hauteur:

101.6 mm

Polyester Adhesive Label, 4" W x 4" H, D

Les Atouts de l'article:

Etiquette de danger d'arc électrique découpée, 4,00" x 4,00" (101,6 mm x 101,6 mm), en-tête danger, polyester adhésif, en-tête rouge et noir/blanc, 250 étiquettes/rouleau, 1 rouleau/paquet.