Panduit - Polyester Adhesive Label, 4" W x 4" H, W - C400X400A51


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
auto-adhésif - Oui
inscription - avec inscription
couleur - multicolore
longueur - 101.6 mm
transparent - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Étiquette à transfert thermique
Voir tous les produits de cette sérieEAN
0074983623099
Réf. Sonepar
00156362309
Réf. Fournisseur
C400X400A51
Réf. Commerciale
Panduit
auto-adhésif:
Oui
inscription:
avec inscription
couleur:
multicolore
longueur:
101.6 mm
transparent:
Non
magnétique:
Non
largeur:
101.6 mm
hauteur:
101.6 mm
Les Atouts de l'article:
Etiquette d'avertissement danger électrique découpées, 4,00" x 4,00" (101,6 mm x 101,6 mm), en-tête avertissement, polyester adhésif, en-tête orange et noir/blanc, 250 étiquettes/rouleau, 1 rouleau/paquet.