Panduit - Polyester Adhesive Label, 6" W x 4" H, D - C400X600YZ1

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Polyester Adhesive Label, 6" W x 4" H, D

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • auto-adhésif - Oui

  • inscription - avec inscription

  • couleur - multicolore

  • longueur - 152.4 mm

  • transparent - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Étiquette à transfert thermique

Voir tous les produits de cette série

EAN

0074983422081

Réf. Sonepar

00156000450

Réf. Fournisseur

C400X600YZ1

Réf. Commerciale

Panduit

auto-adhésif:

Oui

inscription:

avec inscription

couleur:

multicolore

longueur:

152.4 mm

transparent:

Non

magnétique:

Non

largeur:

101.6 mm

hauteur:

152.4 mm

Polyester Adhesive Label, 6" W x 4" H, D

Les Atouts de l'article:

Etiquette danger électrique imprimable à transfert thermique, 4,00" x 6,00" (101,6 mm x 152,4 mm), polyester adhésif, en-tête danger rouge/blanc, 100 étiquettes/rouleau, 1 rouleau/paquet.