Panduit - Pouch Filled with Striped Cable Ties - PPC25X50F


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur de bande - 267 mm
longueur de bande - 152 mm
couleur - noir
sans halogène - Oui
type de fixation - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Colliers de câblage - Kit
Voir tous les produits de cette sérieEAN
0074983650118
Réf. Sonepar
00156065011
Réf. Fournisseur
PPC25X50F
Réf. Commerciale
Panduit
largeur de bande:
267 mm
longueur de bande:
152 mm
couleur:
noir
sans halogène:
Oui
type de fixation:
autre
modèle:
crantage intérieur
fermeture à bande:
languette/patte en plastique
épaisseur de bande:
63.5 mm
matériau:
plastique
résistance min. à la traction:
80 N
température de fonctionnement:
85...-60 °C
température de montage:
-60...85 °C
qualité du matériau:
polyamide
traitement de la surface:
non traité
stable aux UV selon ASTM D6779:
Non
transparent:
Non
fluorescent:
Non
champ d'inscription:
sans
fermeture amovible:
Non
homologation VG:
Non
homologation MIL:
Non
homologation UL:
Non
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
V2
Les Atouts de l'article:
Pan-Pouch™ (Polyamide/Vinyle noir laminé 2 plis) pochette remplie de 1 250 colliers de serrage (50 unités de 24 colliers de serrage rayés et rouge uni)