Panduit - Power Outlet Unit (POU) Bracket for 2 an - R2PPDUB

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - étrier de montage
matériau - acier
largeur - 31 mm
hauteur - 157 mm
profondeur - 309 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Accessoires rack 2 montants
Voir tous les produits de cette gammeEAN
0074983402793
Réf. Sonepar
00156340279
Réf. Fournisseur
R2PPDUB
Marque
Panduit
type d'accessoire/pièce détachée:
étrier de montage
matériau:
acier
largeur:
31 mm
hauteur:
157 mm
profondeur:
309 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
Power Outlet Unit (POU) Bracket for 2 an
Les Atouts de l'article:
Le kit de support PDU permet de monter les unités de distribution d'alimentation (PDU) à la verticale à l'arrière de racks à 2 montants ou aux rails d'équipement arrière de racks à 4 montants. Le kit comprend une paire d'équerres noires en acier.
Les Atouts de l'article:
Le kit de support PDU permet de monter les unités de distribution d'alimentation (PDU) à la verticale à l'arrière de racks à 2 montants ou aux rails d'équipement arrière de racks à 4 montants. Le kit comprend une paire d'équerres noires en acier.






