Panduit - PowerLOK No Tool, Circuit Breaker Lockou - PSL-PCBNT


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - dispositif de verrouillage
matériau - plastique
longueur totale - 57 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Consignation
Voir tous les produits de cette sérieEAN
0074983473861
Réf. Sonepar
00156005641
Réf. Fournisseur
PSL-PCBNT
Réf. Commerciale
Panduit
type d'accessoire/pièce détachée:
dispositif de verrouillage
matériau:
plastique
longueur totale:
57 mm
PowerLOK No Tool, Circuit Breaker Lockou
Les Atouts de l'article:
Le dispositif de verrouillage de disjoncteur sans outil PowerLOK PSL-PCBNT correspond à un dispositif de verrouillage et d'étiquetage polyvalent et simple d'utilisation. Ces dispositifs peuvent s'appliquer à des disjoncteurs unipolaires ou multipolaires (comme des disjoncteurs 120/277 V) pour empêcher la remise en marche du disjoncteur, pour un déroulement de l'entretien ou du service en toute sécurité conformément aux procédures de verrouillage et d'étiquetage. Polyamide. 2,24" x 0,74" (57 mm x 18,8 mm) Coloris rouge. 1 unité par package.
Les Atouts de l'article:
Le dispositif de verrouillage de disjoncteur sans outil PowerLOK PSL-PCBNT correspond à un dispositif de verrouillage et d'étiquetage polyvalent et simple d'utilisation. Ces dispositifs peuvent s'appliquer à des disjoncteurs unipolaires ou multipolaires (comme des disjoncteurs 120/277 V) pour empêcher la remise en marche du disjoncteur, pour un déroulement de l'entretien ou du service en toute sécurité conformément aux procédures de verrouillage et d'étiquetage. Polyamide. 2,24" x 0,74" (57 mm x 18,8 mm) Coloris rouge. 1 unité par package.