Panduit - Pre-Configured 288 Fiber Termination Enc - FTE24A1A1

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • adapté au nombre de fibres - 288

  • matériau - métal

  • verrouillable - Oui

  • indice de protection (IP) - IP67

  • Degré de protection (NEMA) - 12

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Systèmes pour zone de réseau pré-configurée

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

0613056762107

Réf. Sonepar

00156676210

Réf. Fournisseur

FTE24A1A1

Marque

Panduit

adapté au nombre de fibres:

288

matériau:

métal

verrouillable:

Oui

indice de protection (IP):

IP67

Degré de protection (NEMA):

12

Pre-Configured 288 Fiber Termination Enc

Les Atouts de l'article:

Le boîtier d'épissure pour fibre permet d'abriter, organiser, gérer et protéger les câbles et épissures de fibre optique. Le boîtier est conforme aux normes UL 508a, NEMA Type 4/12/4X et IP66. Le boîtier doit être homologué en vue d'accueillir jusqu'à 360 fibres via quinze modules d'épissure-fusion (FOSM) à 24 fibres. Inclut les modules d'épissure avec supports de montage agréés, des détendeurs pouvant accueillir jusqu'à trois mètres de mou, ainsi qu'un kit de mise à la terre.