Panduit - Pre-configured 316 stainless steel indus - ZDF242430-6

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Pre-configured 316 stainless steel indus

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre d'unités en hauteur (HE) - 12

  • largeur - 600 mm

  • profondeur - 789 mm

  • couleur - acier inoxydable (inox)

  • matériau de la porte avant - acier

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Systèmes pour zone de réseau pré-configurée

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

0613056259256

Réf. Sonepar

00156625925

Réf. Fournisseur

ZDF242430-6

Marque

Panduit

nombre d'unités en hauteur (HE):

12

largeur:

600 mm

profondeur:

789 mm

couleur:

acier inoxydable (inox)

matériau de la porte avant:

acier

indice de protection (IP):

IP67

nombre de portes:

1

type d'aération:

sans

niveau de montage:

sans

dimension (modulaire):

482,6 mm (19 pouces)

capacité de charge max.:

113.4 kg

hauteur:

24.09 mm

avec porte frontale:

Oui

verrouillage de la porte avant:

autre

avec porte arrière:

Non

avec socle:

Non

avec gestion de câble vertical:

Non

matériau:

acier

finition de la surface:

autre

modèle:

avec cadre pivotant

avec mise à la terre:

Oui

Degré de protection (NEMA):

4X

Pre-configured 316 stainless steel indus

Les Atouts de l'article:

Cadre distri. indus. (IDF) préconfig., boîtier acier inox., 12 U, pour 2 commu. d'accès ou 2 commu. de distri., préinstallé avec angles de rack avant/arrière, boîtier fibre, panneau de bras. 48 ports, mise à la terre, rail DIN 10", 2 bobines fibre, 1 panneau arrière, 2 ports ESD, longueur de conduit de 30", écrous-cage, étiqu. d'achem. des câbles, barres décharge traction, bracelet ESD, 1 attache crochet et boucle, 1 câble mise à la terre, matériel montage, planif. de conduit et modèle d'entrée.