Panduit - Pre-configured industrial distribution f - ZDF48-EA


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre d'unités en hauteur (HE) - 26
largeur - 600 mm
profondeur - 761 mm
couleur - gris
indice de protection (IP) - IP66
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Systèmes pour zone de réseau pré-configurée
Voir tous les produits de cette sérieEAN
0074983100934
Réf. Sonepar
00156310093
Réf. Fournisseur
ZDF48-EA
Réf. Commerciale
Panduit
nombre d'unités en hauteur (HE):
26
largeur:
600 mm
profondeur:
761 mm
couleur:
gris
indice de protection (IP):
IP66
finition de la barre profilée:
sans
nombre de portes:
1
type d'aération:
sans
niveau de montage:
sans
dimension (modulaire):
482,6 mm (19 pouces)
capacité de charge max.:
158.76 kg
avec tôle de toit:
Non
hauteur:
1.23 mm
avec porte frontale:
Oui
matériau de la porte avant:
acier
verrouillage de la porte avant:
autre
avec porte arrière:
Non
avec parois latérales:
Non
avec socle:
Non
avec gestion de câble vertical:
Non
matériau:
acier
finition de la surface:
revêtement par poudre
modèle:
avec cadre pivotant
numéro RAL:
7035
démontable:
Non
avec mise à la terre:
Oui
Degré de protection (NEMA):
4
Les Atouts de l'article:
Cadre distr. Indus. (IDF) préconf., boîtier acier doux, 26 U, 2 commu. d'accès et 2 commu. de distri., préinstallé avec angles de rack avant/arrière, boîtier fibre, panneau de bras. 48 ports, guide-câbles, mise à la terre, rail DIN 10", 2 bobines de fibre, 2 panneaux arrière, 2 ports ESD, long. conduit 30", écrous-cage, étiq. d'achem. câbles, barres décharge traction ; bracelet ESD, 1 attache crochet et boucle, 1 câble de mise à la terre, matériel montage, planif. de conduit et modèle d'entrée.