Panduit - Pre-configured industrial distribution f - ZDF48-6EA

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre d'unités en hauteur (HE) - 26
largeur - 600 mm
profondeur - 761 mm
couleur - acier inoxydable (inox)
matériau de la porte avant - acier
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Systèmes pour zone de réseau pré-configurée
Voir tous les produits de cette gammeEAN
0613056168541
Réf. Sonepar
00156616854
Réf. Fournisseur
ZDF48-6EA
Marque
Panduit
nombre d'unités en hauteur (HE):
26
largeur:
600 mm
profondeur:
761 mm
couleur:
acier inoxydable (inox)
matériau de la porte avant:
acier
indice de protection (IP):
IP66
finition de la barre profilée:
sans
nombre de portes:
1
type d'aération:
sans
niveau de montage:
sans
dimension (modulaire):
482,6 mm (19 pouces)
capacité de charge max.:
158.76 kg
avec tôle de toit:
Non
hauteur:
1.23 mm
avec porte frontale:
Oui
verrouillage de la porte avant:
autre
avec porte arrière:
Non
avec parois latérales:
Non
avec socle:
Non
avec gestion de câble vertical:
Non
matériau:
acier
finition de la surface:
autre
modèle:
avec cadre pivotant
démontable:
Non
avec mise à la terre:
Oui
Degré de protection (NEMA):
4X
Les Atouts de l'article:
Cadre de distribution industriel (IDF) préconfiguré, boîtier en acier inoxydable, 26 U, pour deux commutateurs d'accès et deux commutateurs de distribution ; préinstallé avec angles de rack avant et arrière, boîtier fibre, panneau de brassage 48 ports, guide-câbles, mise à la terre, rail DIN 10", (2) bobines de fibre, (2) panneaux arrière, (2) ports ESD, longueur de conduit de 30", écrous-cage, étiquetage pour l'acheminement des câbles, barres de décharge de traction.


