Panduit - Pre-configured industrial distribution f - ZDF48-6RA

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Pre-configured industrial distribution f

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre d'unités en hauteur (HE) - 26

  • largeur - 600 mm

  • profondeur - 761 mm

  • couleur - acier inoxydable (inox)

  • matériau de la porte avant - acier

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Systèmes pour zone de réseau pré-configurée

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

0613056168558

Réf. Sonepar

00156616855

Réf. Fournisseur

ZDF48-6RA

Marque

Panduit

nombre d'unités en hauteur (HE):

26

largeur:

600 mm

profondeur:

761 mm

couleur:

acier inoxydable (inox)

matériau de la porte avant:

acier

indice de protection (IP):

IP66

finition de la barre profilée:

sans

nombre de portes:

1

type d'aération:

sans

niveau de montage:

sans

dimension (modulaire):

482,6 mm (19 pouces)

capacité de charge max.:

158.76 kg

avec tôle de toit:

Non

hauteur:

1.23 mm

avec porte frontale:

Oui

verrouillage de la porte avant:

autre

avec porte arrière:

Non

avec parois latérales:

Non

avec socle:

Oui

avec gestion de câble vertical:

Non

matériau:

acier

finition de la surface:

autre

modèle:

avec cadre pivotant

démontable:

Non

avec mise à la terre:

Oui

Degré de protection (NEMA):

4X

Pre-configured industrial distribution f

Les Atouts de l'article:

Cadre distri. indus. (IDF) préconf., boîtier acier inox., 26 U, pour 2 commutateurs d'accès et 2 commutateurs de distri., préinstallé avec angles de rack avant et arrière, boîtier fibre, panneau de brassage 48 ports, guide-câbles, mise à la terre, rail DIN 10", (2) bobines de fibre, (2) panneaux arrière, (2) ports ESD, longueur de conduit de 30", (2) prises d'alimentation duplex, écrous-cage, étiquetage pour l'acheminement des câbles, barres de décharge de traction, (4) cordons d'alimentation.