Panduit - Pre-configured industrial distribution f - ZDF242430

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre d'unités en hauteur (HE) - 12
largeur - 600 mm
profondeur - 789 mm
couleur - gris
matériau de la porte avant - acier
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Systèmes pour zone de réseau pré-configurée
Voir tous les produits de cette gammeEAN
0613056268593
Réf. Sonepar
00156626859
Réf. Fournisseur
ZDF242430
Marque
Panduit
nombre d'unités en hauteur (HE):
12
largeur:
600 mm
profondeur:
789 mm
couleur:
gris
matériau de la porte avant:
acier
indice de protection (IP):
IP66
nombre de portes:
1
type d'aération:
sans
niveau de montage:
sans
dimension (modulaire):
482,6 mm (19 pouces)
capacité de charge max.:
113.4 kg
hauteur:
612 mm
avec porte frontale:
Oui
verrouillage de la porte avant:
autre
avec porte arrière:
Non
avec parois latérales:
Oui
avec socle:
Non
avec gestion de câble vertical:
Non
matériau:
acier
finition de la surface:
revêtement par poudre
modèle:
avec cadre pivotant
numéro RAL:
7.035
avec mise à la terre:
Oui
Degré de protection (NEMA):
4
Les Atouts de l'article:
Le cadre de distribution industriel (IDF) préconfiguré présente 12 U et est conçu pour les commutateurs montés sur bâti de 483 mm. L'IDF est conçu pour déployer et protéger des commutateurs montés sur bâti de 483 mm en usine. L'IDF protège les commutateurs, aussi bien physiquement que thermiquement, dans les environnements industriels hostiles. L'IDF comprend des clés, des rails écrous-cage, un tiroir fibre, deux panneaux de brassage, une gestion du câblage, des fouets, une barre et un câble de mise à la terre, une fourniture de montage de rail DIN ainsi qu'un modèle de recommandation pour la pénétration des câbles, des fibres et de l'alimentation.


