Panduit - Pre-Configured Micro Data Center, NEMA T - MDC82NN

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre d'unités en hauteur (HE) - 42

  • largeur - 711.1 mm

  • profondeur - 1.2 mm

  • couleur - gris

  • matériau de la porte avant - verre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Systèmes pour zone de réseau pré-configurée

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

0613056574397

Réf. Sonepar

00156657439

Réf. Fournisseur

MDC82NN

Marque

Panduit

nombre d'unités en hauteur (HE):

42

largeur:

711.1 mm

profondeur:

1.2 mm

couleur:

gris

matériau de la porte avant:

verre

indice de protection (IP):

IP55

nombre de portes:

2

type d'aération:

sans

dimension (modulaire):

482,6 mm (19 pouces)

hauteur:

2085 mm

avec porte frontale:

Oui

verrouillage de la porte avant:

trois points

avec porte arrière:

Oui

matériau de la porte arrière:

acier

verrouillage de la porte arrière:

trois points

avec parois latérales:

Oui

avec gestion de câble vertical:

Oui

matériau:

acier

finition de la surface:

revêtement par poudre

modèle:

avec cadre fixe

numéro RAL:

7.035

avec mise à la terre:

Oui

Degré de protection (NEMA):

12

Pre-Configured Micro Data Center, NEMA T

Les Atouts de l'article:

Le micro data center préconfiguré (MDC) est catégorisé NEMA type 12 avec 42 U. L'armoire comprend deux panneaux latéraux pleins, un câblage réseau, des panneaux de brassage, un guidage de câble, une mise à la terre et des roulettes. Le MDC NEMA permet un déploiement rapide et fiable d'un équipement de montage sur bâti de 483 mm tout en protégeant les supports physiques essentiels qui composent le réseau industriel.