Panduit - Pre-Configured Micro Data Center, NEMA T - MDC82NL

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
niveau de montage - avant et arrière
modèle - avec cadre fixe
nombre de portes - 2
nombre d'unités en hauteur (HE) - 42
couleur - gris
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Systèmes pour zone de réseau pré-configurée
Voir tous les produits de cette gammeEAN
0613056574410
Réf. Sonepar
00156657441
Réf. Fournisseur
MDC82NL
Marque
Panduit
niveau de montage:
avant et arrière
modèle:
avec cadre fixe
nombre de portes:
2
nombre d'unités en hauteur (HE):
42
couleur:
gris
type d'aération:
actif
largeur:
711.1 mm
hauteur:
2085.5 mm
profondeur:
1200 mm
dimension (modulaire):
482,6 mm (19 pouces)
capacité de charge max.:
1134 kg
avec tôle de toit:
Non
avec mise à la terre:
Oui
avec porte frontale:
Oui
avec parois latérales:
Oui
matériau:
acier
finition de la surface:
revêtement par poudre
numéro RAL:
7035
indice de protection (IP):
IP55
Degré de protection (NEMA):
12
Les Atouts de l'article:
MICRO DATA CENTER (MDC) PRECONFIGURE, NEMA TYPE 12, 42 U, UN PANNEAU LATERAL PLEIN, UN PANNEAU LATERAL AVEC DECOUPE POUR CA 20 000 BTU, CABLAGE RESEAU, PANNEAUX DE BRASSAGE, GUIDE-CABLES, MISE A LA TERRE ET ROULETTES






