Panduit - Pre-loaded Fibre drawer with 12 duplex A - FD1W12AGDSCZ

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de fibre - monomode

  • classe de fibre - OS2

  • finition APC - Non

  • couleur - noir

  • avec nombre de coupleurs/adaptateurs - 12

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0613056839434

Réf. Sonepar

00156683943

Réf. Fournisseur

FD1W12AGDSCZ

Réf. Commerciale

Panduit

type de fibre:

monomode

classe de fibre:

OS2

finition APC:

Non

couleur:

noir

avec nombre de coupleurs/adaptateurs:

12

avec plaque frontale:

Oui

avec boîtier:

Oui

avec pigtails:

Non

type de connecteur externe:

SC duplex

type de connecteur interne:

SC duplex

mode de pose:

encastrement 482,6 mm (19 pouces)

nombre d'unités en hauteur (HE):

1

Pre-loaded Fibre drawer with 12 duplex A

Les Atouts de l'article:

Le tiroir fibre est préchargé avec 12 adaptateurs SC Duplex APC de coloris vert avec gaines en zircone. Fabriqué en acier et revêtu de poudre noire. Dimensions : hauteur 44 mm x largeur 445 mm x profondeur 308 mm