Panduit - Pre-loaded Fibre drawer with 12 duplex O - FD1W12EIDLCZ

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de fibre - multimode 62,5/125
classe de fibre - OM1
finition APC - Non
couleur - noir
avec nombre de coupleurs/adaptateurs - 12
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0613056839465
Réf. Sonepar
00156683946
Réf. Fournisseur
FD1W12EIDLCZ
Marque
Panduit
type de fibre:
multimode 62,5/125
classe de fibre:
OM1
finition APC:
Non
couleur:
noir
avec nombre de coupleurs/adaptateurs:
12
avec plaque frontale:
Oui
avec boîtier:
Oui
avec pigtails:
Non
type de connecteur externe:
LC-Duplex
type de connecteur interne:
LC-Duplex
mode de pose:
encastrement 482,6 mm (19 pouces)
nombre d'unités en hauteur (HE):
1
Les Atouts de l'article:
Le tiroir fibre est préchargé avec 12 adaptateurs LC Duplex APC de coloris ivoire électrique avec gaines en zircone. Fabriqué en acier et revêtu de poudre noire. Dimensions : hauteur 44 mm x largeur 445 mm x profondeur 308 mm





