Panduit - Pre-loaded Fibre drawer with 24 Duplex A - FD1W24AGDSCZ

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de fibre - monomode

  • classe de fibre - OS2

  • finition APC - Non

  • couleur - noir

  • avec nombre de coupleurs/adaptateurs - 24

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0613056839458

Réf. Sonepar

00156683945

Réf. Fournisseur

FD1W24AGDSCZ

Marque

Panduit

type de fibre:

monomode

classe de fibre:

OS2

finition APC:

Non

couleur:

noir

avec nombre de coupleurs/adaptateurs:

24

avec plaque frontale:

Oui

avec boîtier:

Oui

avec pigtails:

Non

type de connecteur externe:

SC duplex

type de connecteur interne:

SC duplex

mode de pose:

encastrement 482,6 mm (19 pouces)

nombre d'unités en hauteur (HE):

1

Pre-loaded Fibre drawer with 24 Duplex A

Les Atouts de l'article:

Le tiroir fibre est préchargé avec 24 adaptateurs SC Duplex APC de coloris vert avec gaines en zircone. Fabriqué en acier et revêtu de poudre noire. Dimensions : hauteur 44 mm x largeur 445 mm x profondeur 308 mm