Panduit - Pre-loaded fibre drawer with 24 duplex S - FD1W24BUDLCZ

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
adapté au nombre de coupleurs/adaptateurs - 24
type de fibre - monomode
classe de fibre - OS1
finition APC - Non
couleur - noir
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Tiroirs fibre optique
Voir tous les produits de cette gammeEAN
0074983116591
Réf. Sonepar
00156311659
Réf. Fournisseur
FD1W24BUDLCZ
Marque
Panduit
adapté au nombre de coupleurs/adaptateurs:
24
type de fibre:
monomode
classe de fibre:
OS1
finition APC:
Non
couleur:
noir
adapté au nombre de modules d'insertion:
0
avec nombre de coupleurs/adaptateurs:
24
avec plaque frontale:
Oui
avec boîtier:
Oui
avec pigtails:
Non
type de connecteur externe:
LC-Duplex
type de connecteur interne:
autre
numéro RAL:
9.005
mode de pose:
encastrement 482,6 mm (19 pouces)
nombre d'unités en hauteur (HE):
1
hauteur:
43.9 mm
largeur:
444.5 mm
profondeur:
308.2 mm
Les Atouts de l'article:
Le tiroir fibre est préchargé avec 24 adaptateurs duplex LC de coloris bleu avec gaines en zirconium. Il est en acier revêtu de poudre noire. Dimensions : H 44 mm × L 445 mm × D 308 mm





