Panduit - Pre-loaded Fibre drawer with 6 Duplex AP - FD1W6AGDSCZ

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de fibre - monomode
classe de fibre - OS2
finition APC - Non
couleur - noir
avec nombre de coupleurs/adaptateurs - 6
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0613056839410
Réf. Sonepar
00156683941
Réf. Fournisseur
FD1W6AGDSCZ
Marque
Panduit
type de fibre:
monomode
classe de fibre:
OS2
finition APC:
Non
couleur:
noir
avec nombre de coupleurs/adaptateurs:
6
avec plaque frontale:
Oui
avec boîtier:
Oui
avec pigtails:
Non
type de connecteur externe:
SC duplex
type de connecteur interne:
SC duplex
mode de pose:
encastrement 482,6 mm (19 pouces)
nombre d'unités en hauteur (HE):
1
Les Atouts de l'article:
Le tiroir fibre est préchargé avec 6 adaptateurs SC Duplex APC de coloris vert avec gaines en zircone. Fabriqué en acier et revêtu de poudre noire. Dimensions : hauteur 44 mm x largeur 445 mm x profondeur 308 mm





