Panduit - Pre-Printed Clip-On WM, Non-Adhesive Ace - PCA07-7


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
diamètre du conducteur - 0...0 mm
diamètre du câble - 2...2.5 mm
longueur - 2.8 mm
largeur - 2.9 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Bagues de repérage
Voir tous les produits de cette gammeEAN
0074983937189
Réf. Sonepar
00156093718
Réf. Fournisseur
PCA07-7
Marque
Panduit
modèle:
autre
diamètre du conducteur:
0...0 mm
diamètre du câble:
2...2.5 mm
longueur:
2.8 mm
largeur:
2.9 mm
couleur:
blanc
type:
à paroi mince
crantage:
sans
matériau:
autre
transparent:
Non
avec zone de texte:
Non
imprimé:
chiffres
mode de pose:
serrer
Les Atouts de l'article:
Marqueurs de câble clipsables, câble de DE 0,08-0,10, noir/blanc, 300 pièces, légende : '7'.