Panduit - Pre-Printed Clip-On WM, Non-Adhesive Ace - PCA07-9

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Pre-Printed Clip-On WM, Non-Adhesive Ace

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - autre

  • diamètre du câble - 2...2.5 mm

  • longueur - 2.8 mm

  • largeur - 2.9 mm

  • couleur - blanc

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983937202

Réf. Sonepar

00156093720

Réf. Fournisseur

PCA07-9

Marque

Panduit

modèle:

autre

diamètre du câble:

2...2.5 mm

longueur:

2.8 mm

largeur:

2.9 mm

couleur:

blanc

type:

à paroi mince

crantage:

sans

matériau:

autre

transparent:

Non

avec zone de texte:

Non

imprimé:

chiffres

mode de pose:

serrer

Pre-Printed Clip-On WM, Non-Adhesive Ace

Les Atouts de l'article:

Marqueurs de câble clipsables, câble de DE 0,08-0,10, noir/blanc, 300 pièces, légende : '9'.