Panduit - Pre-Printed Clip-On WM, Non-Adhesive Ace - PCA13-A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
diamètre du conducteur - 0...0 mm
diamètre du câble - 3.3...3.8 mm
longueur - 3.9 mm
largeur - 3 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Bagues de repérage
Voir tous les produits de cette sérieEAN
0074983937615
Réf. Sonepar
00156093761
Réf. Fournisseur
PCA13-A
Réf. Commerciale
Panduit
modèle:
autre
diamètre du conducteur:
0...0 mm
diamètre du câble:
3.3...3.8 mm
longueur:
3.9 mm
largeur:
3 mm
type:
à paroi mince
crantage:
sans
matériau:
autre
couleur:
blanc
transparent:
Non
avec zone de texte:
Non
imprimé:
lettres
mode de pose:
serrer
Les Atouts de l'article:
Marqueur de câble clipsable, Câble de diamètre 0,13-0,15, noir/blanc 300 PC, Légende : « A ».


