Panduit - Pre-Printed Clip-On WM, Non-Adhesive Ace - PCA13-C

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Pre-Printed Clip-On WM, Non-Adhesive Ace

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - autre

  • diamètre du câble - 3.3...3.8 mm

  • longueur - 3.9 mm

  • largeur - 3 mm

  • couleur - blanc

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983937639

Réf. Sonepar

00156093763

Réf. Fournisseur

PCA13-C

Marque

Panduit

modèle:

autre

diamètre du câble:

3.3...3.8 mm

longueur:

3.9 mm

largeur:

3 mm

couleur:

blanc

type:

à paroi mince

matériau:

autre

transparent:

Non

avec zone de texte:

Non

imprimé:

lettres

mode de pose:

serrer

Pre-Printed Clip-On WM, Non-Adhesive Ace

Les Atouts de l'article:

Marqueur de câble clipsable, Câble de diamètre 0,13-0,15, noir/blanc 300 PC, Légende : « C ».