Panduit - Pre-Printed Clip-On WM, Non-Adhesive Ace - PCA13-S

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - autre
diamètre du câble - 3.3...3.8 mm
longueur - 3.9 mm
largeur - 3 mm
couleur - blanc
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0074983937790
Réf. Sonepar
00156093779
Réf. Fournisseur
PCA13-S
Marque
Panduit
modèle:
autre
diamètre du câble:
3.3...3.8 mm
longueur:
3.9 mm
largeur:
3 mm
couleur:
blanc
type:
à paroi mince
crantage:
sans
matériau:
autre
transparent:
Non
avec zone de texte:
Non
imprimé:
lettres
mode de pose:
serrer
Pre-Printed Clip-On WM, Non-Adhesive Ace
Les Atouts de l'article:
Marqueur de câble clipsable, Câble de diamètre 0,13-0,15, noir/blanc 300 PC, Légende : « S ».
Les Atouts de l'article:
Marqueur de câble clipsable, Câble de diamètre 0,13-0,15, noir/blanc 300 PC, Légende : « S ».


