Panduit - Pre-Printed Clip-On WM, Non-Adhesive Ace - PCA18-4

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Pre-Printed Clip-On WM, Non-Adhesive Ace

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - autre

  • diamètre du conducteur - 0...0 mm

  • diamètre du câble - 4.5...5.8 mm

  • longueur - 5.7 mm

  • largeur - 2.9 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983938292

Réf. Sonepar

00156093829

Réf. Fournisseur

PCA18-4

Marque

Panduit

modèle:

autre

diamètre du conducteur:

0...0 mm

diamètre du câble:

4.5...5.8 mm

longueur:

5.7 mm

largeur:

2.9 mm

couleur:

blanc

type:

à paroi mince

crantage:

sans

matériau:

autre

transparent:

Non

avec zone de texte:

Non

imprimé:

chiffres

mode de pose:

serrer

Pre-Printed Clip-On WM, Non-Adhesive Ace

Les Atouts de l'article:

Marqueur de câble clipsable, câble de diamètre extérieur 0,19-0,23, noir/blanc, 300 pièces, légende : '4'.