Panduit - Pre-Printed Clip-On WM, Non-Adhesive Ace - PCA18-5

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
diamètre du câble - 4.5...5.8 mm
longueur - 5.7 mm
largeur - 2.9 mm
couleur - blanc
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Bagues de repérage
Voir tous les produits de cette gammeEAN
0074983938308
Réf. Sonepar
00156093830
Réf. Fournisseur
PCA18-5
Marque
Panduit
modèle:
autre
diamètre du câble:
4.5...5.8 mm
longueur:
5.7 mm
largeur:
2.9 mm
couleur:
blanc
type:
à paroi mince
crantage:
sans
matériau:
autre
transparent:
Non
avec zone de texte:
Non
imprimé:
chiffres
mode de pose:
serrer
Les Atouts de l'article:
Marqueur de câble clipsable, câble de diamètre extérieur 0,19-0,23, noir/blanc, 300 pièces, légende : '5'.


