Panduit - Pre-Printed Clip-On WM, Non-Adhesive Ace - PCA18-9

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
diamètre du conducteur - 0...0 mm
diamètre du câble - 4.5...5.8 mm
longueur - 5.7 mm
largeur - 2.9 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Bagues de repérage
Voir tous les produits de cette gammeEAN
0074983938346
Réf. Sonepar
00156093834
Réf. Fournisseur
PCA18-9
Marque
Panduit
modèle:
autre
diamètre du conducteur:
0...0 mm
diamètre du câble:
4.5...5.8 mm
longueur:
5.7 mm
largeur:
2.9 mm
couleur:
blanc
type:
à paroi mince
crantage:
sans
matériau:
autre
transparent:
Non
avec zone de texte:
Non
imprimé:
chiffres
mode de pose:
serrer
Les Atouts de l'article:
Marqueur de câble clipsable, câble de diamètre extérieur 0,19-0,23, noir/blanc, 300 pièces, légende : '9'.


