Panduit - Pre-Printed Clip-On WM, Non-Adhesive Ace - PCA23-R

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
diamètre du conducteur - 0...0 mm
diamètre du câble - 5.8...9.4 mm
longueur - 7.6 mm
largeur - 4.8 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Bagues de repérage
Voir tous les produits de cette gammeEAN
0074983938544
Réf. Sonepar
00156093854
Réf. Fournisseur
PCA23-R
Marque
Panduit
modèle:
autre
diamètre du conducteur:
0...0 mm
diamètre du câble:
5.8...9.4 mm
longueur:
7.6 mm
largeur:
4.8 mm
couleur:
blanc
type:
à paroi mince
crantage:
sans
matériau:
autre
transparent:
Non
avec zone de texte:
Non
imprimé:
lettres
mode de pose:
serrer
Les Atouts de l'article:
Marqueurs de câble clipsables, câble de DE 0,23-0,37, noir/blanc, 60 pièces, légende : « R ».


