Panduit - Pre-Printed Clip-On WM, Non-Adhesive Ace - PCA23-3


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
diamètre du câble - 5.8...9.4 mm
longueur - 7.6 mm
largeur - 4.8 mm
couleur - blanc
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Bagues de repérage
Voir tous les produits de cette gammeEAN
0074983938667
Réf. Sonepar
00156093866
Réf. Fournisseur
PCA23-3
Marque
Panduit
modèle:
autre
diamètre du câble:
5.8...9.4 mm
longueur:
7.6 mm
largeur:
4.8 mm
couleur:
blanc
type:
paroi épaisse
crantage:
sans
matériau:
autre
transparent:
Non
avec zone de texte:
Non
imprimé:
chiffres
mode de pose:
serrer
Les Atouts de l'article:
Les identificateurs de câbles à clipser PCA23-3 StrongHold sont des identificateurs non adhésifs qui se fixent solidement aux fils/câbles. Leur découpe en chevrons permet de maintenir plusieurs identificateurs d'un câble alignés. Les identificateurs sont fournis sur un outil à baguette d'application pour une installation facile. Convient aux fils d'un diamètre de 5,80 mm à 9,40 mm. Légende : 3 ; de coloris blanc avec écriture noire ; vendu en packages de 60.