Panduit - Pre-Printed Clip-On WM, Non-Adhesive Ace - PCA23-5

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Pre-Printed Clip-On WM, Non-Adhesive Ace

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - autre

  • diamètre du câble - 5.8...9.4 mm

  • longueur - 7.6 mm

  • largeur - 4.8 mm

  • couleur - blanc

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983938681

Réf. Sonepar

00156093868

Réf. Fournisseur

PCA23-5

Marque

Panduit

modèle:

autre

diamètre du câble:

5.8...9.4 mm

longueur:

7.6 mm

largeur:

4.8 mm

couleur:

blanc

type:

à paroi mince

crantage:

sans

matériau:

autre

transparent:

Non

avec zone de texte:

Non

imprimé:

chiffres

mode de pose:

serrer

Pre-Printed Clip-On WM, Non-Adhesive Ace

Les Atouts de l'article:

Marqueurs de câble clipsables, câble de DE 0,23-0,37, noir/blanc, 60 pièces, légende : '5'.