Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Panduit - Pre-Printed Marker Cards, Hi-Temp, .25" - PPM-1

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Pre-Printed Marker Cards, Hi-Temp, .25"

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - forme de carte

  • diamètre du conducteur - 0...0 mm

  • diamètre du câble - 9.5...9.5 mm

  • longueur - 1.5 mm

  • largeur - 6.4 mm

Emballage et conditions

  • 25 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Étiquette pré-imprimée

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

0074983880461

Réf. Sonepar

00156088046

Réf. Fournisseur

PPM-1

Marque

Panduit

modèle:

forme de carte

diamètre du conducteur:

0...0 mm

diamètre du câble:

9.5...9.5 mm

longueur:

1.5 mm

largeur:

6.4 mm

couleur:

blanc

type:

à paroi mince

crantage:

sans

matériau:

plastique

transparent:

Non

avec zone de texte:

Non

imprimé:

chiffres

mode de pose:

autre

Pre-Printed Marker Cards, Hi-Temp, .25"

Les Atouts de l'article:

Carte d'identification de câble, haute température, « 1 »