Panduit - Pre-Printed Marker Cards, Hi-Temp, .25" - PPM-1-33

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - forme de carte
diamètre du conducteur - 0...0 mm
diamètre du câble - 9.5...9.5 mm
longueur - 1.5 mm
largeur - 6.91 mm
Emballage et conditions
25 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Étiquette pré-imprimée
Voir tous les produits de cette sérieEAN
0074983886968
Réf. Sonepar
00156088696
Réf. Fournisseur
PPM-1-33
Réf. Commerciale
Panduit
modèle:
forme de carte
diamètre du conducteur:
0...0 mm
diamètre du câble:
9.5...9.5 mm
longueur:
1.5 mm
largeur:
6.91 mm
type:
à paroi mince
crantage:
sans
matériau:
plastique
couleur:
blanc
transparent:
Non
avec zone de texte:
Non
imprimé:
chiffres
mode de pose:
autre
Les Atouts de l'article:
Carte d'identification de câble, haute température, « 1-33 »



