Panduit - Pre-Printed Marker Tape Refills, Polyest - PMDR-10-19


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - étiquette
longueur - 2400 mm
largeur - 5.6 mm
couleur - blanc
type - à paroi mince
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Dévidoir à étiquettes
Voir tous les produits de cette sérieEAN
0074983971855
Réf. Sonepar
00156097185
Réf. Fournisseur
PMDR-10-19
Réf. Commerciale
Panduit
modèle:
étiquette
longueur:
2400 mm
largeur:
5.6 mm
couleur:
blanc
type:
à paroi mince
crantage:
sans
matériau:
plastique
transparent:
Non
avec zone de texte:
Non
imprimé:
chiffres
mode de pose:
collage
Les Atouts de l'article:
Marqueur de fil en rouleau, 1 rouleau de chaque : 10-19, 8 pi/rouleau (2,44 m)