Panduit - Pre-Printed WM Book, Vinyl Cloth, .22" W - PCMB-8


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - forme de livret
diamètre du conducteur - 0...9.5 mm
diamètre du câble - 9.65...9.65 mm
longueur - 35 mm
largeur - 5.6 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Étiquette pré-imprimée
Voir tous les produits de cette sérieEAN
0074983948079
Réf. Sonepar
00156094807
Réf. Fournisseur
PCMB-8
Réf. Commerciale
Panduit
modèle:
forme de livret
diamètre du conducteur:
0...9.5 mm
diamètre du câble:
9.65...9.65 mm
longueur:
35 mm
largeur:
5.6 mm
type:
à paroi mince
crantage:
sans
matériau:
textile
couleur:
blanc
transparent:
Non
avec zone de texte:
Non
imprimé:
autre
mode de pose:
autre
Les Atouts de l'article:
Les livrets d'identificateurs de câbles préimprimés PCMB-8 StrongHold sont pratiques grâce à leur format de poche ; ils contiennent des étiquettes pour fils imprimées sur une toile vinyle. Les identificateurs peuvent durer jusqu'à 5 ans et sont conçus pour résister à des environnements extérieurs divers. Elles peuvent également être séparées en deux morceaux afin que chaque extrémité du conducteur puisse avoir une étiquette. Légende : 1-15 ; 16-90 ; A-Z ; + ; - ; /' ; 0 ; 2 à 6 marqueurs par légende ; 10 pages par livret.