Panduit - Pre-Printed WM Book, Vinyl Cloth, .22" W - PCMB-10

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - forme de livret

  • diamètre du câble - 9.65...9.65 mm

  • longueur - 35 mm

  • largeur - 5.6 mm

  • couleur - blanc

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Étiquette pré-imprimée

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

0074983948093

Réf. Sonepar

00156094809

Réf. Fournisseur

PCMB-10

Marque

Panduit

modèle:

forme de livret

diamètre du câble:

9.65...9.65 mm

longueur:

35 mm

largeur:

5.6 mm

couleur:

blanc

type:

à paroi mince

crantage:

sans

matériau:

textile

transparent:

Non

avec zone de texte:

Non

imprimé:

chiffres

mode de pose:

autre

Pre-Printed WM Book, Vinyl Cloth, .22" W

Les Atouts de l'article:

Les livrets de marqueurs pour câble pré-imprimés sont pratiques grâce à leur format de poche ; ils contiennent des étiquettes pour câble imprimées sur une toile vinyle. Les marqueurs peuvent supporter jusqu'à 5 ans d'exposition aux UV à l'extérieur et résister à l'huile et aux abrasions. Elles peuvent également être séparées en deux morceaux afin que chaque extrémité du conducteur puisse avoir une étiquette. Légende : couleurs NEMA unies, 45 marqueurs par légende, 10 pages par livret.