Panduit - Pre-Printed WM Book, Vinyl Cloth, .22" W - PCMB-12


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - forme de livret
diamètre du câble - 9.65...9.65 mm
longueur - 35 mm
largeur - 5.6 mm
type - à paroi mince
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Étiquette pré-imprimée
Voir tous les produits de cette sérieEAN
0074983948116
Réf. Sonepar
00156094811
Réf. Fournisseur
PCMB-12
Réf. Commerciale
Panduit
modèle:
forme de livret
diamètre du câble:
9.65...9.65 mm
longueur:
35 mm
largeur:
5.6 mm
type:
à paroi mince
crantage:
sans
matériau:
autre
couleur:
blanc
transparent:
Non
avec zone de texte:
Non
imprimé:
autre
mode de pose:
autre
Les Atouts de l'article:
Les livrets d'identificateurs de câbles préimprimés PCMB-12 StrongHold sont pratiques grâce à leur format de poche ; ils contiennent des étiquettes pour fils imprimées sur une toile vinyle. Les identificateurs peuvent durer jusqu'à 5 ans et sont conçus pour résister à des environnements extérieurs divers. Elles peuvent également être séparées en deux morceaux afin que chaque extrémité du conducteur puisse avoir une étiquette. Légende : A-Z ; + ; - ; vierge ; 7-21 marqueurs par légende ; 10 pages par livret.