Panduit - Pre-Printed WM Book, Vinyl Cloth, .22" W - PCMB-25

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - forme de livret

  • diamètre du câble - 9.65...9.65 mm

  • longueur - 1 mm

  • largeur - 5.6 mm

  • couleur - blanc

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

0074983948147

Réf. Sonepar

00156094814

Réf. Fournisseur

PCMB-25

Réf. Commerciale

Panduit

modèle:

forme de livret

diamètre du câble:

9.65...9.65 mm

longueur:

1 mm

largeur:

5.6 mm

couleur:

blanc

type:

à paroi mince

crantage:

sans

matériau:

autre

transparent:

Non

avec zone de texte:

Non

imprimé:

autre

mode de pose:

autre

Pre-Printed WM Book, Vinyl Cloth, .22" W

Les Atouts de l'article:

Les livrets d'identificateurs de câbles préimprimés PCMB-25 StrongHold sont pratiques grâce à leur format de poche ; ils contiennent des étiquettes pour fils imprimées sur une toile vinyle. Les identificateurs peuvent durer jusqu'à 5 ans et sont conçus pour résister à des environnements extérieurs divers. Elles peuvent également être séparées en deux morceaux afin que chaque extrémité du conducteur puisse avoir une étiquette. Légende : A-Z,1-15,+,-,/, 10 identificateurs par légende, 10 pages par livret.