Panduit - Pre-Printed WM Card, Vinyl Cloth, 0.25" - PCM-4

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Pre-Printed WM Card, Vinyl Cloth, 0.25"

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - forme de carte

  • diamètre du câble - 9.5...9.5 mm

  • longueur - 38.1 mm

  • largeur - 6.4 mm

  • couleur - blanc

Emballage et conditions

  • 25 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

0074983930043

Réf. Sonepar

00156093004

Réf. Fournisseur

PCM-4

Réf. Commerciale

Panduit

modèle:

forme de carte

diamètre du câble:

9.5...9.5 mm

longueur:

38.1 mm

largeur:

6.4 mm

couleur:

blanc

type:

à paroi mince

crantage:

sans

matériau:

autre

transparent:

Non

avec zone de texte:

Non

imprimé:

chiffres

mode de pose:

autre

Pre-Printed WM Card, Vinyl Cloth, 0.25"

Les Atouts de l'article:

Les cartes d'identificateurs de câbles préimprimées PCM-4 StrongHold permettent le regroupement en kits pour les constructions de projets. Elles sont imprimées sur une toile vinyle avec un revêtement en plastique permettant un retrait facile des identificateurs tout en protégeant les identificateurs non utilisés. Les identificateurs peuvent durer jusqu'à 5 ans et sont conçus pour résister à des environnements extérieurs divers. Légende : 4, 36 identificateurs par carte, 25 cartes par package.