Panduit - Pre-Printed WM Card, Vinyl Cloth, 0.36" - PCM-350-374


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - forme de carte
diamètre du conducteur - 0...0 mm
diamètre du câble - 9.5...9.5 mm
longueur - 38.1 mm
largeur - 6.4 mm
Emballage et conditions
25 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Étiquette pré-imprimée
Voir tous les produits de cette sérieEAN
0074983927258
Réf. Sonepar
00156092725
Réf. Fournisseur
PCM-350-374
Réf. Commerciale
Panduit
modèle:
forme de carte
diamètre du conducteur:
0...0 mm
diamètre du câble:
9.5...9.5 mm
longueur:
38.1 mm
largeur:
6.4 mm
type:
à paroi mince
crantage:
sans
matériau:
textile
couleur:
blanc
transparent:
Non
avec zone de texte:
Non
imprimé:
chiffres
mode de pose:
autre
Les Atouts de l'article:
Carte d'identification de câble, tissu vinyle, « 350-374 »