Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Panduit - Pre-Printed WM Card, Vinyl Cloth, 0.36" - PCM-375-399

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - forme de carte

  • diamètre du conducteur - 0...0 mm

  • diamètre du câble - 9.5...9.5 mm

  • longueur - 38.1 mm

  • largeur - 6.4 mm

Emballage et conditions

  • 25 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

0074983927265

Réf. Sonepar

00156092726

Réf. Fournisseur

PCM-375-399

Réf. Commerciale

Panduit

modèle:

forme de carte

diamètre du conducteur:

0...0 mm

diamètre du câble:

9.5...9.5 mm

longueur:

38.1 mm

largeur:

6.4 mm

type:

à paroi mince

crantage:

sans

matériau:

textile

couleur:

blanc

transparent:

Non

avec zone de texte:

Non

imprimé:

chiffres

mode de pose:

autre

Pre-Printed WM Card, Vinyl Cloth, 0.36"

Les Atouts de l'article:

Carte d'identification de câble, tissu vinyle, « 375-399 »