Panduit - Pre-Printed WM Card, Vinyl Cloth, .22" W - PCM-YEL

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Pre-Printed WM Card, Vinyl Cloth, .22" W

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - forme de carte

  • diamètre du câble - 9.5...9.5 mm

  • longueur - 38.1 mm

  • largeur - 6.4 mm

  • couleur - jaune

Emballage et conditions

  • 25 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Étiquette pré-imprimée

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

0074983947812

Réf. Sonepar

00156094781

Réf. Fournisseur

PCM-YEL

Réf. Commerciale

Panduit

modèle:

forme de carte

diamètre du câble:

9.5...9.5 mm

longueur:

38.1 mm

largeur:

6.4 mm

couleur:

jaune

type:

à paroi mince

crantage:

sans

matériau:

textile

transparent:

Non

avec zone de texte:

Non

imprimé:

sans

mode de pose:

autre

Pre-Printed WM Card, Vinyl Cloth, .22" W

Les Atouts de l'article:

Carte d'identification de câble, tissu vinyle, jaune