Panduit - Pre-Printed WM Cards, Vinyl Cloth, 0.25" - PCMH-2


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - forme de carte
diamètre du câble - 4.7...4.7 mm
longueur - 38.1 mm
largeur - 6.3 mm
type - à paroi mince
Emballage et conditions
25 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Étiquette pré-imprimée
Voir tous les produits de cette sérieEAN
0074983961726
Réf. Sonepar
00156096172
Réf. Fournisseur
PCMH-2
Réf. Commerciale
Panduit
modèle:
forme de carte
diamètre du câble:
4.7...4.7 mm
longueur:
38.1 mm
largeur:
6.3 mm
type:
à paroi mince
crantage:
sans
matériau:
textile
couleur:
blanc
transparent:
Non
avec zone de texte:
Non
imprimé:
chiffres
mode de pose:
autre
Les Atouts de l'article:
Carte d'identification de câble, tissu vinyle, moitié, « 2 »