Panduit - Pre-Printed WM Cards, Vinyl Cloth, 0.25" - PCMH-4

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Pre-Printed WM Cards, Vinyl Cloth, 0.25"

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - forme de carte

  • diamètre du conducteur - 0...0 mm

  • diamètre du câble - 4.7...4.7 mm

  • longueur - 38.1 mm

  • largeur - 6.3 mm

Emballage et conditions

  • 25 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Étiquette pré-imprimée

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

0074983962464

Réf. Sonepar

00156096246

Réf. Fournisseur

PCMH-4

Réf. Commerciale

Panduit

modèle:

forme de carte

diamètre du conducteur:

0...0 mm

diamètre du câble:

4.7...4.7 mm

longueur:

38.1 mm

largeur:

6.3 mm

couleur:

blanc

type:

à paroi mince

crantage:

sans

matériau:

textile

transparent:

Non

avec zone de texte:

Non

imprimé:

chiffres

mode de pose:

autre

Pre-Printed WM Cards, Vinyl Cloth, 0.25"

Les Atouts de l'article:

Carte d'identification de câble, tissu vinyle, moitié, « 4 »