Panduit - Pre-Printed WM Cards, Vinyl Cloth, .25" - PCMCP-76-100


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - forme de carte
diamètre du câble - 9.5...9.5 mm
longueur - 38.1 mm
largeur - 6.3 mm
couleur - blanc
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Étiquette pré-imprimée
Voir tous les produits de cette gammeEAN
0074983944330
Réf. Sonepar
00156094433
Réf. Fournisseur
PCMCP-76-100
Réf. Commerciale
Panduit
modèle:
forme de carte
diamètre du câble:
9.5...9.5 mm
longueur:
38.1 mm
largeur:
6.3 mm
couleur:
blanc
type:
à paroi mince
crantage:
sans
matériau:
textile
transparent:
Non
avec zone de texte:
Non
imprimé:
chiffres
mode de pose:
autre
Les Atouts de l'article:
Pack combiné de cartes d'identification de câble PCM en tissu, 1 carte de chaque « 76-100 »